Sandvik Holder C3ST

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
Gauge tipTCMT 11 03 04
Tightening Torque (N m)0.9
Dimension L1 (mm)65
Dimension D1 (mm)16
Cutting angle Kr (degrees)91
Clamp SystemScrew clamp
Compatible TipTriangle 60 degrees
Dimension D5 (mm)32
Dimension F1 (mm)11
Dimension L3 (mm)48
Dimension lamadas (degrees)-4
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)20
Tip Clearance Angle (Degrees)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan