Sandvik Holder C3SV

Sebelum PPN:
Rp9.799.900
Spesifikasi
Dimension D5 (mm)32
Dimension gamma (degrees)0
Tip Clearance Angle (Degrees)5
Dimension F1 (mm)13
Cutting angle Kr (degrees)107.5
Clamp SystemScrew clamp
Compatible TipRhombus 35 degrees
Dimension D1 (mm)16
Dimension L1 (mm)70
Dimension L3 (mm)53
Dimension lamadas (degrees)-7
Gauge tipVBMT 11 03 04
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)22
Tightening Torque (N m)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan