Sandvik Holder C3SD

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Tip Clearance Angle (Degrees)7
Dimension gamma (degrees)0
Gauge tipDCMT 11 T3 08
HandNo selfishness
Tightening Torque (N m)3
Dimension D5 (mm)32
Clamp SystemScrew clamp
Compatible TipRhombus 55 degrees
Cutting angle Kr (degrees)62.5
Dimension F1 (mm)0.5
Dimension L1 (mm)40
Dimension lamadas (degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan