Sandvik Holder C6SC

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Dimension D5 (mm)63
Dimension F1 (mm)45
Tightening Torque (N m)3
Dimension L1 (mm)65
Clamp SystemScrew clamp
Cutting angle Kr (degrees)95
Dimension gamma (degrees)0
Tip Clearance Angle (Degrees)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan