Sandvik Holder C8PS

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Gauge tipSNMG 25 07 24
Dimension F1 (mm)1
Dimension lamadas (degrees)-6
Dimension gamma (degrees)-6
Cutting angle Kr (degrees)45
Clamp SystemLever clamp
Dimension D5 (mm)80
Dimension L1 (mm)80
HandNo selfishness
Tip Clearance Angle (Degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan