Sandvik Holder C3PC Series

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Gauge tipCNMG 12 04 08
Dimension L1 (mm)40
Clamp SystemLever clamp
Dimension lamadas (degrees)-6
Dimension F1 (mm)22
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Compatible TipRhombus 80 degrees
Cutting angle Kr (degrees)95
Dimension D5 (mm)32
Dimension gamma (degrees)-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan