Sandvik Holder C4R1

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Dimension L3 (mm)37
HandLeft hand
Pitch Range (mm)0.5-3.0
Chip size (inch)1/4
Dimension D5 (mm)40
Dimension D1 (mm)16
Dimension F1 (mm)12
Dimension L1 (mm)60
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)20
Pitch (number of peaks/inch)32-12
Tightening Torque (N m)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan