Sandvik Holder C3MW

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Dimension gamma (degrees)-6
Clamp SystemTop and hole clamps
Cutting angle Kr (degrees)95
Compatible TipHexagon 80 degrees
Dimension L1 (mm)40
Dimension D5 (mm)32
Dimension F1 (mm)22
Dimension lamadas (degrees)-6
Gauge tipWNMG 06 04 08
Tip Clearance Angle (Degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan