Sandvik Holder C3MT

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Dimension D5 (mm)32
Dimension lamadas (degrees)-6
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Dimension gamma (degrees)-6
Compatible TipTriangle 60 degrees
Gauge tipTNMG 16 04 08
Clamp SystemTop and hole clamps
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension F1 (mm)22
Dimension L1 (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan