Sandvik Holder C3DS

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Dimension F1 (mm)0.3
Cutting angle Kr (degrees)45
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Dimension gamma (degrees)-6
HandNo selfishness
Dimension Dm2 min(mm)124
Compatible Tip90 degrees square
Dimension D5 (mm)32
Dimension L1 (mm)48
Dimension lamadas (degrees)-6
Gauge tipSNMG 12 04 08
TRUSCO Number566-6660
Tightening Torque (N m)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan