Sandvik Holder C8DS

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Dimension F1 (mm)45
Dimension D5 (mm)80
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Dimension lamadas (degrees)-6
Cutting angle Kr (degrees)75
Dimension Dm2 min(mm)250
Dimension L1 (mm)80
Dimension gamma (degrees)-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan