Sandvik Holder C6DS

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension F1 (mm)35
Dimension lamadas (degrees)-6
Dimension L1 (mm)65
Compatible Tip90 degrees square
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Cutting angle Kr (degrees)75
Dimension D5 (mm)63
Dimension Dm2 min(mm)190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan