Sandvik Holder C6DS

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Dimension Dm1 min(mm)125
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Tightening Torque (N m)6.4
Dimension lamadas (degrees)-6
Compatible Tip90 degrees square
Cutting angle Kr (degrees)75
Dimension D5 (mm)63
Dimension F1 (mm)45
Dimension L1 (mm)65
Dimension gamma (degrees)-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan