Sandvik Holder C5DS

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Dimension D5 (mm)50
Cutting angle Kr (degrees)75
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Compatible Tip90 degrees square
Dimension F1 (mm)35
Dimension L1 (mm)60
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan