Sandvik Holder C8DD

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Dimension lamadas (degrees)-7
Gauge tipDNMG 15 06 08
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension L1 (mm)80
Dimension gamma (degrees)-6
Compatible TipRhombus 55 degrees
Dimension D5 (mm)80
Dimension Dm1 min(mm)110
Dimension Dm2 min(mm)250
Dimension F1 (mm)55
Tightening Torque (N m)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan