Sandvik Holder C4DD

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Dimension F1 (mm)27
Dimension D5 (mm)40
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Compatible TipRhombus 55 degrees
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan