Sandvik Holder C3DD

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)45
Dimension D5 (mm)32
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Dimension Dm1 min(mm)60
Dimension gamma (degrees)-6
Compatible TipRhombus 55 degrees
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension Dm2 min(mm)121
Dimension F1 (mm)22
Dimension lamadas (degrees)-7
Gauge tipDNMG 11 04 08
Tightening Torque (N m)1.7
Tip Clearance Angle (Degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan