Sandvik Holder C6DD

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Dimension Dm2 min(mm)190
Dimension D5 (mm)63
Gauge tipDNGQ 15 07 08
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Dimension F1 (mm)45
Dimension Dm1 min(mm)110
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Compatible TipRhombus 55 degrees
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension L1 (mm)65
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-7
HandLeft hand
TRUSCO Number568-2304
Tightening Torque (N m)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan