Sandvik Holder C5DD

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Dimension Dm2 min(mm)165
Cutting angle Kr (degrees)93
Compatible TipRhombus 55 degrees
Dimension Dm1 min(mm)110
Dimension F1 (mm)35
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Dimension D5 (mm)50
Dimension L1 (mm)60
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-7
Gauge tipDNGQ 15 07 08
Tightening Torque (N m)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan