Sandvik Holder A50U

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Shank Diameters d (mm)50
ShankSteel shank with oil hole
Cutting angle Kr (degrees)93
Cutting Edge Length (mm)15.5
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Compatible TipRhombus 55 degrees
Dimension L1 (mm)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan