Sandvik Holder A32T

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Cutting Edge Length (mm)11.6
Dimension L1 (mm)300
Cutting angle Kr (degrees)93
ShankSteel shank with oil hole
Shank Diameters d (mm)32
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Compatible TipRhombus 55 degrees
Tip Clearance Angle (Degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan