Sandvik Holder A08HS

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Shank Diameters d (mm)8
Cutting Edge Length (mm)6.9
Handleft
Clamp SystemScrew clamp
Tightening Torque (N m)0.6
Dimension lamadas (degrees)-8
Byte typeSteel (oil hole)
Compatible TipEquilateral triangle 60 degrees
Cutting angle Kr (degrees)91
Dimension F1 (mm)5
Dimension L1 (mm)100
Dimensions dmm (mm)8
Gauge tipTPMT 06 T1 02
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)10
ShankSteel shank with oil hole
Tip Clearance Angle (Degrees)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan