Sandvik Holder A08H

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Cutting Edge Length (mm)6.9
Tip Clearance Angle (Degrees)11
Cutting angle Kr (degrees)91
Dimension L1 (mm)100
ShankSteel shank with oil hole
Clamp SystemScrew clamp
Compatible TipEquilateral triangle 60 degrees
HandRight
Shank Diameters d (mm)8
TRUSCO Number601-3511

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan