Sandvik Holder E10MS

Sebelum PPN:
Rp7.499.900 - Rp7.699.900
Spesifikasi
Clamp SystemScrew clamp
Gauge tipDPMT 07 02 04
Compatible TipRhombus 55 degrees
Dimension L1 (mm)150
ShankCarbide shank with oil hole (with steel head)
Tightening Torque (N m)0.9
Byte typeCarbide tool
Cutting Edge Length (mm)7.8
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension F1 (mm)9
Dimension L3 (mm)21
Dimension lamadas (degrees)-2
Dimensions dmm (mm)10
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)15
Shank Diameters d (mm)10
Tip Clearance Angle (Degrees)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan