Sandvik Holder E10MS

Sebelum PPN:
Rp7.499.900 - Rp7.699.900
Spesifikasi
Shank Diameters d (mm)10
Dimension F1 (mm)7
Dimensions dmm (mm)10
Tip Clearance Angle (Degrees)11
Compatible TipEquilateral triangle 60 degrees
Byte typeCarbide tool
Clamp SystemScrew clamp
Cutting Edge Length (mm)9.6
Cutting angle Kr (degrees)91
Dimension L1 (mm)150
Dimension L3 (mm)21
Dimension lamadas (degrees)-3
Gauge tipTPMT 09 02 04
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)13
ShankCarbide shank with oil hole (with steel head)
Tightening Torque (N m)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan