Sandvik Holder E06HS

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)100
Byte typeCarbide tool
Shank Diameters d (mm)6
Handleft
Tip Clearance Angle (Degrees)11
Dimension L3 (mm)13
Clamp SystemScrew clamp
Compatible TipEquilateral triangle 60 degrees
Cutting Edge Length (mm)6.9
Cutting angle Kr (degrees)91
Dimension F1 (mm)4.5
Dimension lamadas (degrees)-9
Dimensions dmm (mm)6
Gauge tipTPMT 06 T1 02
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)8.5
ShankCarbide shank with oil hole (with steel head)
Tightening Torque (N m)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan