Sandvik Holder E10MS

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
Byte typeCarbide tool
Shank Diameters d (mm)10
Dimension L3 (mm)21
Tightening Torque (N m)0.9
Tip Clearance Angle (Degrees)11
Clamp SystemScrew clamp
Compatible TipHexagon 80 degrees
Cutting Edge Length (mm)4.3
Cutting angle Kr (degrees)95
Dimension F1 (mm)6
Dimension L1 (mm)150
Dimension lamadas (degrees)-7
Dimensions dmm (mm)10
Gauge tipWPMT 04 02 04
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)12
ShankCarbide shank with oil hole (with steel head)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan