Sandvik Holder E05HS

Sebelum PPN:
Rp4.999.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
Shank Diameters d (mm)5
Dimension F1 (mm)4
Compatible TipHexagon 80 degrees
Dimension lamadas (degrees)-13
Tip Clearance Angle (Degrees)11
Dimension L3 (mm)11
Byte typeCarbide tool
Clamp SystemScrew clamp
Cutting angle Kr (degrees)95
Dimension L1 (mm)100
Dimensions dmm (mm)5
Gauge tipWPMT 02 01 02
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)7
ShankCarbide shank with oil hole (with steel head)
Tightening Torque (N m)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan