Sandvik Holder C6CDJ

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Gauge tipCNGN 15 07 08
Dimension Dm2 min(mm)190
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension F1 (mm)45
Dimension lamadas (degrees)-7
Clamp SystemTop clamp
Compatible TipRhombus 55 degrees
Dimension D5 (mm)63
Dimension Dm1 min(mm)110
Dimension L1 (mm)65
Tightening Torque (N m)3.9
Tip Clearance Angle (Degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan