Sandvik Holder C5CDJ

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Dimension Dm1 min(mm)110
Dimension lamadas (degrees)-7
Dimension D5 (mm)50
Compatible TipRhombus 55 degrees
Dimension gamma (degrees)-6
Clamp SystemTop clamp
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension Dm2 min(mm)165
Dimension F1 (mm)35
Dimension L1 (mm)60
Gauge tipCNGN 15 07 08
Tightening Torque (N m)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan