Sandvik Holder C5DCR

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Cutting angle Kr (degrees)75
Compatible TipRhombus 80 degrees
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Dimension D5 (mm)50
Dimension Dm2 min(mm)165
Dimension F1 (mm)27
Dimension L1 (mm)60
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan