Sandvik Holder C4DCR

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Dimension F1 (mm)22
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Tightening Torque (N m)3.9
Dimension Dm2 min(mm)140
Cutting angle Kr (degrees)75
Compatible TipRhombus 80 degrees
Dimension D5 (mm)40
Dimension L1 (mm)50
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-6
Gauge tipCNMG 12 04 08

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan