Sandvik Holder C8DCK

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Tightening Torque (N m)6.4
Compatible TipRhombus 80 degrees
Dimension L1 (mm)80
Dimension lamadas (degrees)-6
Dimension F1 (mm)55
Dimension D5 (mm)80
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Cutting angle Kr (degrees)75
Dimension Dm1 min(mm)100
Dimension gamma (degrees)-6
Gauge tipCNMG 19 06 12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan