Sandvik Holder C5CSS

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Dimension F1 (mm)35
Clamp SystemTop clamp
Dimension D5 (mm)50
Cutting angle Kr (degrees)45
Compatible Tip90 degrees square
Dimension Dm2 min(mm)165
Dimension gamma (degrees)-8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan