Sandvik Holder C4CSS

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Dimensions l1s (mm)18.7
Gauge tipSNGN 12 07 08
HandRight hand
Clamp SystemTop clamp
Dimension Dm1 min(mm)110
Dimension D5 (mm)40
Compatible Tip90 degrees square
Cutting angle Kr (degrees)45
Dimension Dm2 min(mm)140
Dimension F1 (mm)27
Dimension L1 (mm)42
Dimension gamma (degrees)-8
Dimension lamadas (degrees)0
Tightening Torque (N m)3.9
Tip Clearance Angle (Degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan