Sandvik Holder C6CSR

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Gauge tipSNGN 12 07 08
Compatible Tip90 degrees square
Cutting angle Kr (degrees)75
Dimension F1 (mm)35
Clamp SystemTop clamp
Dimension D5 (mm)63
Dimension Dm2 min(mm)190
Dimension L1 (mm)65
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-6
Tightening Torque (N m)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan