Sandvik Holder C5CSR

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Gauge tipSNGN 12 07 08
Dimension Dm2 min(mm)165
Cutting angle Kr (degrees)75
Dimension lamadas (degrees)-6
Dimension L1 (mm)60
Dimension F1 (mm)27
Clamp SystemTop clamp
Compatible Tip90 degrees square
Dimension D5 (mm)50
Dimension gamma (degrees)-6
Tightening Torque (N m)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan