Sandvik Holder C5CSK

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Cutting angle Kr (degrees)75
Dimension D5 (mm)50
Compatible Tip90 degrees square
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-6
Clamp SystemTop clamp
Dimension Dm1 min(mm)110
Dimension F1 (mm)35
Dimension L1 (mm)60
Gauge tipSNGN 12 07 08
Tightening Torque (N m)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan