Sandvik Holder C6CSD

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Dimension lamadas (degrees)-6
Dimension D5 (mm)63
Cutting angle Kr (degrees)45
Tightening Torque (N m)6.4
Dimension gamma (degrees)-6
Compatible Tip90 degrees square
Clamp SystemTop clamp
Dimension Dm2 min(mm)190
Dimension F1 (mm)0.5
Dimension L1 (mm)65
Gauge tipSNGN 15 07 12
HandNo selfishness

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan