Sandvik Holder C4CSD

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Compatible Tip90 degrees square
Dimension L1 (mm)50
Tightening Torque (N m)3.9
Cutting angle Kr (degrees)45
Dimension D5 (mm)40
Gauge tipSNGN 12 07 08
Clamp SystemTop clamp
Dimension Dm2 min(mm)140
Dimension F1 (mm)0.3
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-6
HandNo selfishness

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan