Sandvik Holder C5CCR

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Tightening Torque (N m)3.9
Dimension gamma (degrees)-6
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Dimension F1 (mm)27
Dimension lamadas (degrees)-6
Clamp SystemTop clamp
Compatible TipRhombus 80 degrees
Cutting angle Kr (degrees)75
Dimension D5 (mm)50
Dimension Dm2 min(mm)165
Dimension L1 (mm)60
Gauge tipCNGN 12 07 08

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan