Sandvik Holder C6DC

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)65
Dimension Dm1 min(mm)110
Dimension lamadas (degrees)-6
HandRight hand
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Dimension Dm2 min(mm)190
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Compatible TipRhombus 80 degrees
Cutting angle Kr (degrees)95
Dimension D5 (mm)63
Dimension F1 (mm)45
Dimension gamma (degrees)-6
Gauge tipCNGQ 12 07 08
Tightening Torque (N m)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan