Sandvik Holder C5DC

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Compatible TipRhombus 80 degrees
Dimension lamadas (degrees)-6
HandRight hand
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension Dm1 min(mm)110
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Cutting angle Kr (degrees)95
Dimension D5 (mm)50
Dimension Dm2 min(mm)165
Dimension F1 (mm)35
Dimension L1 (mm)60
Gauge tipCNGQ 12 07 08
Tightening Torque (N m)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan