Sandvik Holder C4DC

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Dimension F1 (mm)27
Dimension D5 (mm)40
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-6
Dimension Dm2 min(mm)140
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Compatible TipRhombus 80 degrees
Cutting angle Kr (degrees)95
Dimension Dm1 min(mm)110
Dimension L1 (mm)50
Gauge tipCNGQ 12 07 08
HandLeft hand
Tightening Torque (N m)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan