Sandvik Holder A32TS

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Tightening Torque (N m)3
Dimension H (mm)30
Byte typeSteel (oil hole)
Clamp SystemScrew clamp
Dimension F1 (mm)22
Dimension L1 (mm)300
Dimensions dmm (mm)32
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)40
ShankSteel shank with oil hole
Shank Diameters d (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan