Sandvik Holder A20SS

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Compatible TipEquilateral triangle 60 degrees
Cutting angle Kr (degrees)91
ShankSteel shank with oil hole
Dimension L1 (mm)250
Clamp SystemScrew clamp
Shank Diameters d (mm)20
Cutting Edge Length (mm)11
Tip Clearance Angle (Degrees)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan