Sandvik Holder A20S

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Tip Clearance Angle (Degrees)11
Shank Diameters d (mm)20
ShankSteel shank with oil hole
Cutting angle Kr (degrees)93
Clamp SystemScrew clamp
Cutting Edge Length (mm)11.6
Compatible TipRhombus 55 degrees
Dimension L1 (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan