Sandvik Holder A06FS Series

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Byte typeSteel (oil hole)
Dimension L1 (mm)80
Clamp SystemScrew clamp
Dimension F1 (mm)4.5
Dimensions dmm (mm)6
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)8.5
ShankSteel shank with oil hole
Shank Diameters d (mm)6
Tightening Torque (N m)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan