Sandvik Holder N123G

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Gauge tipN123G2-0300-CM
Maximum processing depth ar (mm)30
Dimension H (mm)25.9
Clamp SystemSpring clamp
HandNo selfishness
Cutting angle Kr (degrees)0
Dimension H1 (mm)21.4
Dimension L1 (mm)110
Sheet SizeG
TRUSCO Number609-8401

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan