Sandvik Holder SVABR

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Compatible TipRhombus 35 degrees
HandRight
Cutting angle Kr (degrees)90
Tip Clearance Angle (Degrees)5
Clamp SystemScrew clamp
Dimension L1 (mm)125
Dimension L3 (mm)26
Gauge tipVBMT 11 03 04
Tightening Torque (N m)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan